Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module d'insertion - 2833712

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'insertion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - autre

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918933906

Réf. Sonepar

00126893390

Réf. Fournisseur

2833712

Marque

Phoenix Contact

fonction:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 12 - 24 V AC-DC ± 20 %