Phoenix Contact - Module de base - 2777069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 7
largeur - 45.6 mm
hauteur - 63.6 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918068653
Réf. Sonepar
00126806865
Réf. Fournisseur
2777069
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
7
largeur:
45.6 mm
hauteur:
63.6 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
113 mm


