Phoenix Contact - Module de commande de vanne - 2906155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programmable - Non
évolutif - Non
paramétrable - Non
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626041490
Réf. Sonepar
00126604152
Réf. Fournisseur
2906155
Marque
Phoenix Contact
nombre de canaux:
1
programmable:
Non
évolutif:
Non
paramétrable:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
retardateur sur arrêt:
Non
retardateur sur marche:
Non
fonction blocage du redémarrage disponible:
Non
avec fermeture automatique:
Non
fonction contrôle des contacteurs:
Non
fonction arrêt d'urgence:
Non
fonction équipements de protection électro-sensibles:
Non
fonction commutateur de validation:
Non
fonction circuit à deux mains:
Non
fonction sélection du mode de fonctionnement:
Non
fonction contrôle d'accès:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
largeur:
12.5 mm
hauteur:
112.5 mm
profondeur:
114.5 mm


