Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Module de precablage pour Siemens S7-1500, raccordement Push-in + distrib. pot. - 2908499

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de precablage pour Siemens S7-1500, raccordement Push-in + distrib. pot.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626363516

Réf. Sonepar

00126908499

Réf. Fournisseur

2908499

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

profondeur:

63 mm

largeur:

128.2 mm

hauteur:

75.8 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module de précâblage pour Siemens S7-1500, raccordement Push-in, raccordement pour distribution d'énergie extérieure, pas du module : 128,2 mm.