Phoenix Contact - Module de precablage pour Siemens S7-1500, raccordement visse + distrib pot. - 2908497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626363509
Réf. Sonepar
00126908498
Réf. Fournisseur
2908497
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
profondeur:
60.7 mm
largeur:
128.2 mm
hauteur:
68.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm