Phoenix Contact - Module de précâblage pour Siemens S7-1500, VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A - 2908465


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626352596
Réf. Sonepar
00126908465
Réf. Fournisseur
2908465
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
profondeur:
63 mm
largeur:
82.5 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm