Phoenix Contact - Module de puissance - 1312448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation assignée DC - 88...300 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 90...264 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
montage possible sur barres profilées - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151568153
Réf. Sonepar
00126156815
Réf. Fournisseur
1312448
Marque
Phoenix Contact
tension d'alimentation assignée DC:
88...300 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
hauteur d'encastrement:
40 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
151 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
214 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


