fin de vie

Phoenix Contact - Module de puissance - 2885294

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 195...264 V

  • protégé contre les courts-circuits - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 195...264 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918996536

Réf. Sonepar

00126899653

Réf. Fournisseur

2885294

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

195...264 V

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

195...264 V

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1.8

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

35 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

26 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 195 V AC ... 264 V AC