Phoenix Contact - Module de puissance DC/DC 19" Tri 825VDC/1000VDC-30kW - 1296467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 30...1000 V
courant de sortie max. 1 - 100 A
tension d'alimentation assignée DC - 300...825 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151531973
Réf. Sonepar
00126153197
Réf. Fournisseur
1296467
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
30...1000 V
courant de sortie max. 1:
100 A
tension d'alimentation assignée DC:
300...825 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale du courant de sortie 1:
100 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
31577 VA
puissance dissipée:
30000 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
134 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
483 mm
hauteur:
134 mm
profondeur:
550 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


