Phoenix Contact - Module de puissance EMD-SL-PS-120AC - 2885731

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de puissance EMD-SL-PS-120AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 108...132 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 108...132 V

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • montage possible sur barres profilées - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356097055

Réf. Sonepar

00126609705

Réf. Fournisseur

2885731

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

108...132 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

108...132 V

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

35 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

16 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP00

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 108 V AC ... 132 V AC