Phoenix Contact - Module de puissance EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 20.2...26.4 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 20.2...26.4 V
finition du raccordement électrique - fiche
montage possible sur barres profilées - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918952709
Réf. Sonepar
00126895270
Réf. Fournisseur
2866103
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
20.2...26.4 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
20.2...26.4 V
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
35 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
16 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP00


