Phoenix Contact - Module de puissanceAC/DC 19" Tri 400VAC/500VDC-20kW - 1158272

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de puissanceAC/DC  19" Tri 400VAC/500VDC-20kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 150...500 V

  • courant de sortie max. 1 - 66 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 300...600 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151163952

Réf. Sonepar

00126116395

Réf. Fournisseur

1158272

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

150...500 V

courant de sortie max. 1:

66 A

tension d'alimentation assignée DC:

300...600 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

66 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

22170 VA

puissance dissipée:

20000 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

89 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

483 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

540 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

CHARX POWER - Module de puissanceAC/DC 19" Triphasé 400VAC/500VDC-20kW