Phoenix Contact - Module de puissanceAC/DC Tri 400VAC/920VDC-87,5kW - 1162690

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module de puissanceAC/DC  Tri 400VAC/920VDC-87,5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 200...920 V

  • courant de sortie max. 1 - 125 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 360...440 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151173517

Réf. Sonepar

00126117351

Réf. Fournisseur

1162690

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

200...920 V

courant de sortie max. 1:

125 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

360...440 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale du courant de sortie 1:

125 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

360...440 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

90067 VA

puissance dissipée:

87500 W

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

222 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

536 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

600 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

CHARX POWER - Module de puissanceAC/DC Triphasé 400VAC/920VDC-87,5kW