Phoenix Contact - Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgencePSR-ESS-ACC-CB1-I-SC - 1221748

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgencePSR-ESS-ACC-CB1-I-SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • modèle - relevable et intégrable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151310578

Réf. Sonepar

00126131057

Réf. Fournisseur

1221748

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

relevable et intégrable

mode de pose:

autre

douille:

autre

Module d'éclairage pour interrupteur d'arrêt d'urgence modulaire, adapté à l'organe de commande PSR-ESS-M0-H120