fin de vie

Phoenix Contact - Module d'entree - 2319812

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'entree

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 48

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356440349

Réf. Sonepar

00126319812

Réf. Fournisseur

2319812

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

48

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

75.6 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

125.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module d'entrées numérique à 16 voies avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 144.