Phoenix Contact - Module d'entree - 2900173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356484053
Réf. Sonepar
00126900173
Réf. Fournisseur
2900173
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
69.25 mm
largeur:
162 mm
hauteur:
112 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


