Phoenix Contact - Module d'entree-sortie - 2910157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.003 A
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626447704
Réf. Sonepar
00126644812
Réf. Fournisseur
2910157
Marque
Phoenix Contact
courant nominal:
0.003 A
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
10.3 mm
hauteur:
64.2 mm
profondeur:
72.9 mm


