Phoenix Contact - Module d?extension Ethernet - 2702255

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d?extension Ethernet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

  • Fast Ethernet - Non

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626055541

Réf. Sonepar

00126605868

Réf. Fournisseur

2702255

Marque

Phoenix Contact

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Non

hauteur:

130 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

160.889 mm

Dispositif d'extension d'Ethernet administrable, structures point-à-point, linéaires et en anneau, débits de données jusqu'à 30 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur des câbles en cuivre