Phoenix Contact - Module d'extension PLC-APT-PT100-IN - 2906919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626155500
Réf. Sonepar
00126615550
Réf. Fournisseur
2906919
Marque
Phoenix Contact
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Oui
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
10 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
86 mm


