fin de vie

Phoenix Contact - Module d'insertion - 2833770

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'insertion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - diode

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • type de tension de fonctionnement - DC

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918933968

Réf. Sonepar

00126893396

Réf. Fournisseur

2833770

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

diode

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

type de tension de fonctionnement:

DC

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

avec affichage LED:

Oui

Module enfichable, se monte sur PR3, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 12 -24 V DC ± 20%