fin de vie

Phoenix Contact - Module d'insertion - 2833945

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module d'insertion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 120...230 V

  • avec affichage LED - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918940508

Réf. Sonepar

00126894050

Réf. Fournisseur

2833945

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

120...230 V

tension de fonctionnement CC:

120...230 V

avec affichage LED:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

120...230 V

Module enfichable, se monte sur PR3, avec varistance, tension d'entrée : 120-230 V AC-DC ± 20 %