Phoenix Contact - Module interface - 1278826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151476236
Réf. Sonepar
00126147623
Réf. Fournisseur
1278826
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
12
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
46.85 mm
largeur:
18.9 mm
hauteur:
127.2 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


