fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2291927

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 16

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918270476

Réf. Sonepar

00126291927

Réf. Fournisseur

2291927

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

60 V

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

43.5 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module interface VARIOFACE avec connecteur mâle MINI COMBICON et connecteurs mâles pour câble en nappe, 16 pôles