Phoenix Contact - Module interface - 2295936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918448004
Réf. Sonepar
00126295936
Réf. Fournisseur
2295936
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
25
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
73 mm
largeur:
67 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


