Phoenix Contact - Module interface - 2300889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 150 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918903237
Réf. Sonepar
00126300889
Réf. Fournisseur
2300889
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
32
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
150 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
49 mm
largeur:
27.5 mm
hauteur:
180 mm
mode de pose:
autre


