Phoenix Contact - Module interface - 2906181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626080635
Réf. Sonepar
00126608063
Réf. Fournisseur
2906181
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
65.6 mm
largeur:
184 mm
hauteur:
142.3 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


