fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2906188

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626080680

Réf. Sonepar

00126608069

Réf. Fournisseur

2906188

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

79 mm

largeur:

104 mm

hauteur:

142.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module 16 canaux pour cartes de sortie analogiques Honeywell C300 avec séparation, points de contrôle, fusibles 500 mA installés et voyant de diagnostic et d'état des fusibles.