fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2905867

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 66.8 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626081212

Réf. Sonepar

00126608121

Réf. Fournisseur

2905867

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

66.8 mm

largeur:

120 mm

hauteur:

142.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE à 16 canaux, pour utilisation avec des cartes Honeywell Experion C300 IOTA (haute tension, numériques) : CX-TDI110 et CX-TDI120. Modèle gauche.