fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2315094

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 60

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356312905

Réf. Sonepar

00126631290

Réf. Fournisseur

2315094

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

60

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

62 mm

largeur:

108 mm

hauteur:

69 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, connexion vissée et connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35-7,5, avec connecteur mâle et crans d'arrêt longs et courts pour connecteurs femelles Nombre de pôles 60