Phoenix Contact - Module interface - 2322391


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 62
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356451697
Réf. Sonepar
00126645169
Réf. Fournisseur
2322391
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
62
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
62 mm
largeur:
113.5 mm
hauteur:
69 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm