fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2322142

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356451765

Réf. Sonepar

00126645176

Réf. Fournisseur

2322142

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

45.1 mm

largeur:

34.7 mm

hauteur:

65.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35-7,5 ou NS 32, avec voyant, 9 pôles