Phoenix Contact - Module interface - 2322207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356451826
Réf. Sonepar
00126645182
Réf. Fournisseur
2322207
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
45.1 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


