Phoenix Contact - Module interface - 2903796

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356796705
Réf. Sonepar
00126679670
Réf. Fournisseur
2903796
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
63 mm
largeur:
118.1 mm
hauteur:
75.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


