fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2904263

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356813402

Réf. Sonepar

00126681340

Réf. Fournisseur

2904263

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

9

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

46.6 mm

largeur:

36.8 mm

hauteur:

72.1 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur femelle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, avec LED, nombre de pôles : 9