Phoenix Contact - Module interface - 2280268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 34
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918054373
Réf. Sonepar
00126805437
Réf. Fournisseur
2280268
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
34
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
47.24 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
103.5 mm
mode de pose:
autre


