Phoenix Contact - Module interface - 2281720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918054977
Réf. Sonepar
00126805497
Réf. Fournisseur
2281720
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
25
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
67.5 mm
hauteur:
77 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


