Phoenix Contact - Module interface - 2962638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918087302
Réf. Sonepar
00126808730
Réf. Fournisseur
2962638
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
50.5 mm
largeur:
186 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


