fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2962764

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918087425

Réf. Sonepar

00126808742

Réf. Fournisseur

2962764

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

43.12 mm

largeur:

156 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, raccordement vissé et connecteur femelle SUB-D, se monte sur profilé NS 35-7.5, 50 pôles (pas de repérage continu)