fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2970565

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 64

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918087753

Réf. Sonepar

00126808775

Réf. Fournisseur

2970565

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

64

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module VARIOFACE pour connecteur CEI 603- DIN 41612, type C, 64 pôles, équipé a, c avec connecteur mâle, capot de câble à visser