fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2975900

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 56

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918089191

Réf. Sonepar

00126808919

Réf. Fournisseur

2975900

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

56

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

58.5 mm

largeur:

157.5 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE pour connecteurs ELCO, se monte sur profilé NS 35-7,5 ou NS 32, avec connecteur mâle 8016 à droite, 56 pôles