Phoenix Contact - Module interface - 2287669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 125 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918102159
Réf. Sonepar
00126810215
Réf. Fournisseur
2287669
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
125 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
33 mm
largeur:
39 mm
hauteur:
143.4 mm
mode de pose:
autre


