Phoenix Contact - Module interface - 2293679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918120573
Réf. Sonepar
00126812057
Réf. Fournisseur
2293679
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
49.56 mm
largeur:
65 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


