Phoenix Contact - Module interface - 2293705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918120603
Réf. Sonepar
00126812060
Réf. Fournisseur
2293705
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
50
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
49.7 mm
largeur:
156 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


