Phoenix Contact - Module interface - 2968425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 34
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918932770
Réf. Sonepar
00126893277
Réf. Fournisseur
2968425
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
34
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
61 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


