fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2304018

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918943981

Réf. Sonepar

00126894398

Réf. Fournisseur

2304018

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

2.5 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

57.47 mm

largeur:

101.5 mm

hauteur:

77 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Standard 1:1 module SUB-D, connexion à ressort et connecteur mâle SUB-D, 37 pôles