Phoenix Contact - Module interface - 2304513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 25
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918949006
Réf. Sonepar
00126894900
Réf. Fournisseur
2304513
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
25
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
59 mm
largeur:
126 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


