fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2304539

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918949129

Réf. Sonepar

00126894912

Réf. Fournisseur

2304539

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

60.01 mm

largeur:

126 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, avec blocs de jonction à couteau pour : - Module d'entrée S800 E-S, pas du module : 126,5 mm