fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2903739

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356762038

Réf. Sonepar

00126903739

Réf. Fournisseur

2903739

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

60 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

90 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module VARIOFACE, avec bornes de raccordement à ressort et connecteur mâle SAC M12, 8 pôles.