fin de vie

Phoenix Contact - Module interface - 2905133

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 37

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356959049

Réf. Sonepar

00126905133

Réf. Fournisseur

2905133

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

37

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

profondeur:

65.6 mm

largeur:

124 mm

hauteur:

142.3 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE prévu pour l'utilisation avec la carte numérique 16 canaux Experion C300 de Honeywell: