Phoenix Contact - Module interface - 2976653
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 56
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918089429
Réf. Sonepar
00126976653
Réf. Fournisseur
2976653
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
56
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
60 mm
largeur:
180 mm
hauteur:
110 mm
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32


